Platformweegschaal, type IOC met ijkgoedkeuring, Maximaal weegbereik: 150kg

Artikelnummer: 479608 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 172,00 / st.
  • € 295,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing bovenste weegbereik 50 g
Maximaal weegbereik 0 kg - 150 kg
Aflezing 20 g
Reproduceerbaarheid 50 g
Fabrikantnummer Type IOC
Aansluiting RS232C-aansluiting
IP-klasse IP 65
Insteltijd 2 s
Stuksgewicht minimaal 50 g
Afmetingen weegplateau 500×400 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nettogewicht 5,2 kg
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479608 150
EAN/GTIN 4045761207196
Nummer fabrikant IOC 100K-2M

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
  • Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).
  • Afleesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
  • Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.
  • Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.
  • Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.
  • Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).

Platformweegschaal met ijkgoedkeuring (optionele ijking te bestellen onder nr. 479609.) Een groot aantal (optionele) gegevensinterfaces maakt een gemakkelijke overdracht van de weeggegevens mogelijk. Optionele receptuur leverbaar: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter, tafelvoet inclusief wandhouder, beschermhoes.

Accessoires:

IJking nr. 479609 maat 300

Tip:

Voor een correcte ijking is de opstelplaats van de weegschaal nodig. A.u.b. ijking nr. 479609 meebestellen en opstelplaats aangeven.