Diamant ladekast 20x8x185 mm D30ST

Artikelnummer: 477724
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477724
EAN/GTIN 9003174777243
Nummer fabrikant 477724
L-nummer L50140 1533

Omschrijving

Omschrijving:

Deze diamantdresser biedt u een kwalitatief hoogstaand dresgereedschap voor slijpschijven voor slijpbokken voor precisiebewerkingen. Afhankelijk van hun vorm kunnen ze worden gebruikt voor omtrek- of langs vlakwerk. De diamantdresser heeft daarom op de voor- of langszijde een gesoldeerd diamantsegment.

Kenmerk:

  • Form: 50HA-G DIAMANTHANDAFRITSER
  • Specificatie : D 30 ST
  • Afmeting (BD x W x D/LY): 20 x 8 x 185 mm
  • diameter: 185 mm
  • Korrelgrootte: 30

Voordeel:

  • Universeel
  • Eenvoudige hantering

Toepassing:

  • Afhankelijk van de uitvoering, geschikt voor perifere of laterale bewerking van schuurblokschijven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen