{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 0 ppm - 10.000 ppm | |
Maximale afwijking | ±50 + 3% (0 tot 5000 ppm) ±100 + 5% (5001 tot 10000 ppm) | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meetbereik temperatuur | 0 °C - 50 °C | |
Meetbereik relatieve vochtigheid | 5 % - 95 % | |
Lengte | 295 mm | |
Breedte | 50 mm | |
Hoogte | 40 mm | |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 50 °C | |
Kabellengte | 1,4 m | |
Gewicht | 200 g | |
Producttype | 050 CO2-sonde |
Artikelnummer | 474156 CO2 | |
EAN/GTIN | 4029547019081 | |
Nummer fabrikant | 0632 1552 |