Stalen liniaal, roestvrij Set 3-delig, Lengte: 500mm

Artikelnummer: 461771 500
Korting
30,00 €
Prijs instellen 3 Stuk (8,20 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 13,90 / st.
  • € 94,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EG I
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG I
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 500 mm
Doorsnede breedte 18 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461771 500
EAN/GTIN 4062406206680
Nummer fabrikant 461771 500

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Zeer nauwkeurige en zuivere schaalverdeling met glad oppervlak. Hoogste nauwkeurigheid en uiterst scherpe afleesbaarheid van de schaal. Bovenkant met ½ mm-verdeling. Onderkant met 1 mm-verdeling.

Levering:

3 × stalen liniaal nr. 461770.