Accubouwlamp 30W, 3.000 lm

Artikelnummer: 45698
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
Artikelnummer 45698
EAN/GTIN 4010995456986
Nummer fabrikant 45698

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het verlichten van donkere werkomgevingen. Individueel aan de verschillende werkvereisten aanpasbaar.
  • Flexibel en efficiënt dankzij drie lichtmodi tot 3.000 lumen
  • Veelzijdig positioneerbaar dankzij stelvoet met magneet
  • Veelzijdig positioneerbaar dankzij 360° draaibare haak
  • Laadcontrole- en restcapaciteitsweergave
  • Geen stroom op de bouwplaats? Dat is geen ongebruikelijke situatie, maar alledaagse werkelijkheid voor vakmannen. Hier wordt de accubouwlamp van Wiha gebruikt en deze biedt onafhankelijk van vaste stroombronnen een betrouwbare verlichting tot 3.000 lm. De accubouwlamp beschikt over een krachtige COB-led, die met een druk op de knop op 750 lm (1 x drukken), 1.500 lm (2 x drukken) of 3.000 lm (3 x drukken) kan worden ingesteld en voor de verlichting van een groot oppervlak zorgt. Een sterke magnetische houder op de stelvoet alsmede een 360° draaibare haak voor het ophangen van de bouwlamp zorgen voor talrijke bevestigingsmogelijkheden en zo voor vrije handen tijdens het werken. De compacte en heldere accubouwlamp is schokbestendig (IK07) en spatwaterbestendig (54). De lichtduur bedraagt max. 13 h. Een geintegreerde laadcontrole- en restcapaciteitsweergave zorgen ervoor dat onverwachte uitvaltijden vermeden worden en een optimaal gebruik van de accu door een efficiënte verlichtingsbesturing gegarandeerd wordt. Het opladen van de bouwlamp wordt gedaan met de meegeleverde standaard-USB-kabel type C. Tijdens de oplaadprocedure kan de straler met minstens 80 % van de lichtsterkte op het hoogste lichtniveau verder gebruikt worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen