HSK A100 SEM32X50C Shell Mill Holders with Coolant Holes and DIN69893 form A HSK Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561431
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561431
EAN/GTIN 7291075278606
Nummer fabrikant 4561431
L-nummer L24120 2428

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 66 mm, huislengte (LB) 50 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 66 mm
  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 100