C6 EM18X65 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561383
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561383
EAN/GTIN 7291075266641
Nummer fabrikant 4561383
L-nummer L24120 456

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 50 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm, totale lengte (OAL) 103 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63