ISO 40-MB63 ITS-BORE, Modular system with ISO 297 Shanks.

Artikelnummer: 4550127
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550127
EAN/GTIN 7291075139471
Nummer fabrikant 4550127
L-nummer L23900 195

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 63 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB63
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen