Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip TORX® met zijpunt mat verchroomd T27

Artikelnummer: 45450
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Artikelnummer 45450
EAN/GTIN 4010995454500
Nummer fabrikant 45450
L-nummer L30090 480

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor een moeiteloze overdracht van hoge momenten en voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.
  • Ergonomisch en krachtig schroeven
  • 2-in-1 dwarsgreep met extra stiftsleutelfunctie
  • Duurzaamheid en veiligheid door optimale materiaalhardheid
  • De Wiha dwarsgreepstiftsleutel ComfortGrip met zijpunt is hét gereedschap, wanneer hoge momenten comfortabel moeten worden overgedragen. Dankzij de ergonomische vormgeving van de handgreep met ingewerkte zachte delen ligt de dwarsgreep aangenaam in de hand. Minder drukvlakken en een lagere spierbelasting maken het werken met dit gereedschap tot een plezier. De geïntegreerde zijpunt is dankzij de doorgaande schacht bestand tegen hoge belastingen waardoor moeiteloos schroefverbindingen kunnen worden los- en vastgedraaid, die zijn vastgeroest, vastgelijmd of zeer strak zijn aangedraaid. Door met de vrije hand op de handgreep te steunen wordt extra stabilisatie bereikt, waardoor wordt voorkomen dat de schacht uit de schroefkop schiet en zowel schroef als schacht worden ontzien. Dankzij het gat in de handgreep kan het gereedschap handig aan de gereedschapwand worden opgehangen.

Kenmerk:

  • T-hendel met zijaandrijving (mm): 17 mm
  • TORX® 1: T27
  • Handgreepdiameter (mm): 32 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 100 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 150 mm
  • Technisch gewicht (g): 96.00 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen