BT40 EM 16X 45 BT MAS-403 holders with DIN6359 for End mill holder short length weldon-DIN 1835 form B .

Artikelnummer: 4529020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4529020
EAN/GTIN 7291075130294
Nummer fabrikant 4529020
L-nummer L24120 471

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 48 mm, montagediameter, machinezijde (DCONWS) 16 mm, totale lengte (OAL) 110,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 48 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 110,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40