Stroomtang tot 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen

Artikelnummer: 45219
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
Artikelnummer 45219
EAN/GTIN 4010995452193
Nummer fabrikant 45219

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Groot LCD-display met achtergrondverlichting voor eenvoudig afleesbare meetresultaten.
  • Verhoogt uw veiligheid: Meting van stroomgeleidende leidingen zonder open contacten.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Eenvoudige controle met één hand zonder stroomcircuitonderbreking.
  • Verbetert uw efficiency: Alle voor de elektricien relevante controles met slechts één meetapparaat.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Een geïntegreerde zaklampfunctie zorgt voor optimale lichtverhoudingen.
  • Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Nauwkeurige meetresultaten dankzij LPF- en TRUE-RMS-meting.
  • Afmetingen product: 110 x 280 x 50 mm
  • Toepassing: Voor het multifunctionele gebruik op diverse gebruikslocaties.
  • Meetcategorie: CAT IV 1.000 V
  • geschikt voor eMobility
  • Geschikt voor fotovoltaïsche installaties
  • 1.000 V AC / 1.500 V DC, 400 Amp
  • Cat IV, 1.000 V
  • Veilig meten zonder direct contact
  • Zonder stroomcircuitonderbreking
  • Bij werkzaamheden bijv. aan elektrische installaties, die niet uitgeschakeld kunnen worden, vormen de stroommetingen een grote uitdaging. Met de stroommeettang van Wiha kunnen met behulp van de tangvork metingen uitgevoerd worden, zonder dat het stroomcircuit onderbroken wordt. De bediening wordt daarbij door de contactloze controle met één hand duidelijk vergemakkelijkt. De controlepunten maken verdere controles mogelijk: spanningsmetingen in het AC- en DC-bereik alsmede weerstands-, frequentie- en capaciteitsmetingen. Bovendien maken ze continuïteitstesten en diodentesten mogelijk. Door deze multifunctionaliteit wordt de efficiëntie duidelijk verhoogd. De meetresultaten zijn door middel van een groot LCD-display, met achtergrondverlichting en Data-Hold-functie, meteen en gedurende de hele meetprocedure afleesbaar. Een extra geluidstoon signaleert de geleiding bij de continuïteitstest. Bovendien biedt de stroommeettang van Wiha dankzij de geïntegreerde zaklampfunctie optimale lichtverhoudingen ook in slecht verlichte werkomgevingen. De LPF-functie verhoogt samen met de True-RMS-functie de procesbetrouwbaarheid van uw test door storingsvrije effectieve waarden ter beschikking te stellen. Conform de meetcategorie CAT IV tot 1.000 V biedt de stroommeettang maximale veiligheid voor werkzaamheden direct aan bronnen van de laagspanningsinstallatie.
  • IEC/EN 61010-1, IP40

Kenmerk:

  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • breedte (mm): 81 mm
  • hoogte (mm): 43 mm
  • Totale lengte (mm): 220 mm
  • Spanning V AC (min): 0 V AC
  • Spanning V AC (max): 1000 V AC
  • Spanning V AC min - max: 0 - 1000
  • Spanning V DC (min): 0 V DC
  • Spanning V DC (max): 1500 V DC
  • Spanning V DC min - max: 0 - 1500
  • Stroom A AC: 400 A AC
  • Stroom A DC: 400 A DC
  • Weerstand (MΩ): 40 MΩ
  • Frequentie (MHz): 5 MHz
  • Capaciteit (μF): 100 μF
  • True RMS: Ja
  • Contactloze spanningstest: Ja
  • Data HOLD: Ja
  • Achtergrondverlichting: Ja
  • Min meting: Ja
  • Max meting: Ja
  • AVG meting: Ja
  • Geïntegreerde zaklamp: Ja
  • Meetcategorie: CAT IV 1.000 V
  • Beschermingsklasse IP: IP40
  • Doorgangstest: < 30 Ω
  • met batterij / oplaadbare batterij: Ja
  • Batterijtype (IEC-aanduiding): 2x AAA-batterijenun
  • Batterijaanduiding: ZN/C: Zink/koolstofbatterij
  • Batterijspanning (V): 1.5 V
  • Batterijcapaciteit (mAh): 1300 mAh
  • Batterijcapaciteit (Ah): 1.3 Ah
  • Gewicht batterij (g): 8 g
  • Totaal gewicht batterij in product (g): 16 g
  • Watt/uur (w/h): 1.95 w/h
  • Batterij geleverd in verpakking?: Ja
  • ″Batterij″ of ″cel″: Batterij
  • Aantal cellen: 2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen