BT50 EM 14X100 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4511450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511450
EAN/GTIN 7291075130416
Nummer fabrikant 4511450
L-nummer L24120 1217

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 44 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, totale lengte (OAL) 201,8 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 44 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 201,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50