ADJ DIN69871 40 D70 ER32 Center Alignment DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 69871 Form AD/B Taper Shanks

Artikelnummer: 4505971
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505971
EAN/GTIN 7291075223330
Nummer fabrikant 4505971
L-nummer L24120 1208

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, boorhuisdiameter (BD) 50 mm, boorhuislengte (LB) 52,5 mm, schroefdraadmaat machinezijde (DCONMS) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Lichaamslengte (LB) 52,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 124,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40