DIN2080 50 SEMC 22X 55 DIN 2080 holders with DIN 6358 for COMBI Shell end mill Holder.

Artikelnummer: 4504008
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504008
EAN/GTIN 7291075132472
Nummer fabrikant 4504008
L-nummer L24120 400

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 40 mm, huislengte (LB) 55 mm, schachtdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Lichaamslengte (LB) 55 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50