Snijkant, P = 18-14 draden / 1 ″ 844Tr-f UST

Artikelnummer: 4501421
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501421
EAN/GTIN 4059192023539
Nummer fabrikant 4501421
L-nummer L40100 1524

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor flankdiameters
  • Met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in het boorgat
  • Slijtvast speciaal staal, gehard

Omschrijving:

844 Tr

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: UST 60°
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Schroefdraad meetelement: Snijrand
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad parameters: Flankdiameter
  • Type product: 844 Tr
  • Schroefdraadhoek in graden: 60°
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in TPI: 18-14
  • Lengte (mm): 6 mm
  • Schachtlengte: 6 mm
  • Schachtdiameter: 3.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen