Achtervizier, P=3.5-5.0 mm 844Tr-f M

Artikelnummer: 4501004
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501004
EAN/GTIN 4059192022822
Nummer fabrikant 4501004
L-nummer L40100 424

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor flankdiameters
  • Met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in het boorgat
  • Slijtvast speciaal staal, gehard

Omschrijving:

844 Tr

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Type schroefdraad: Metrisch 60°
  • Schroefdraad meetelement: Achtervizier
  • Type meetinzet: Achtervizier
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraad parameters: Flankdiameter
  • Type product: 844 Tr
  • Schroefdraadhoek in graden: 60°
  • Schroefdraadafstand in mm: 3,5-5
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 6 mm
  • Schachtlengte: 6 mm
  • Schachtdiameter: 3.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen