C4 ADE-20R Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Artikelnummer: 4500454
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500454
EAN/GTIN 7291075098266
Nummer fabrikant 4500454
L-nummer L24230 159

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselbeitelhouders, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 40 mm, gereedschapslengte (LPR) 49,2 mm, stiftmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 87 mm
  • Lichaamslengte (LB) 57 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 73,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 49,2 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40