Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm

Artikelnummer: 44618
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
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44618
EAN/GTIN 4010995446185
Nummer fabrikant 44618
L-nummer L60070 4490

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Perfecte hanteerbaarheid door ergonomische handgreepvorm.
  • Bespaart tijd: Automatische omstelling van rond- naar langssnijden.
  • Bespaart tijd: Snelle vervanging van het sleepmes door direct in de handgreep beschikbaar reservemes.
  • Verbetert uw efficiency: Ontmantelen van alle gangbare diameters door traploze instelling.
  • Toepassing: Voor nauwkeurig, snel en veilig ontmantelen van alle gangbare ronde kabels met diameter 4 mm – 28 mm.
  • ø 4 - 28 mm
  • Reservemes in de handgreep
  • Omstelling van rond- naar langssnijden
  • Veiligheidskap
  • Traploze instelling van de snijdiepte
  • Bij de aanleg van elektrische installaties moeten continu kabels op maat geknipt en ontmanteld worden. Hier mag een ontmantelingsgereedschap niet in de uitrusting ontbreken. Het ontmantelingsgereedschap van Wiha garandeert nauwkeurig, snel en veilig ontmantelen. Met de traploos instelbare snijdiepte door middel van een stelschroef is het comfortabel strippen van alle gangbare ronde kabeldoorsnedes van 4 tot 28 mm mogelijk. Daarbij schakelt het gereedschap door het zelfdraaiende binnenmes automatisch om van rond- naar langssnijden. De zelfspannende klembeugel zorgt bovendien voor een betrouwbare kabelgeleiding. Een veiligheidskap dekt mes en haakmesje veilig af tijdens transport en opslag. Tijdens het gebruik ligt het ontmantelingsgereedschap dankzij de grote handgreepdiameter op ieder moment perfect in de hand. In de gereedschaphandgreep bevindt zich een reservemesje.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen