Bodemvak scheidingswanden voor gereedschapkoffer XXL III 25 mm

Artikelnummer: 44570
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
Producttype Bodemschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44570
EAN/GTIN 4010995445706
Nummer fabrikant 44570

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Meerdere kleine vakken zorgen voor een gestructureerde indeling van de kofferbodem, zodat de gebruiker een overzicht van de gereedschappen krijgt.
  • Reservescheidingswanden voor de indeling van het bodemvak van de gereedschapkoffer XXL III van Wiha. Bevat per maat 2 stuks.
    1) Afmetingen: 50,7 x 6,4 cm
    2) Afmetingen: 22 x 6,4 cm

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 508 mm
  • hoogte (mm): 65 mm
  • Totale lengte (mm): 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen