Overstapplatform roestvast staal V4A

Artikelnummer: 44315
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44315
EAN/GTIN 4003866443154
Nummer fabrikant 44315

Omschrijving

Omschrijving:

Roosterplatform, voorzien van twee montageconsoles.
Leuning aan één lange zijde incl. verbindingsstangen voor de leuning.
Vloerbelasting 3,5 kN/m2.
Puntbelasting 1,5 kN.

Kenmerk:

Breedte 940 mm
Gewicht 77 kg
Maat B x D 940mm × 1.000mm
Materiaal rvs
Tiefe 1000 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen