P1514 H sonde voor 817 CLM hoogtemeter

Artikelnummer: 4426810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4426810
EAN/GTIN 4059192017101
Nummer fabrikant 4426810
L-nummer L40120 55

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogste meetnauwkeurigheid met lang meettraject
  • Compacte afmetingen
  • Extreem duurzame kogelgeleider
  • Referentiemarkering voor positiebepaling
  • Klemschacht van 8 mm

Omschrijving:

P1514 H Incrementele taster voor Digimar 817 CLM

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Type product: P1514 H
  • Naam productgroep: Millimar
  • IP Beschermingsklasse: IP 50
  • Naam product: Incrementele meetsonde
  • Naam productgroep: Elektrische en pneumatische lengtemeters
  • Meetsysteem 02: DIADUR glasweegschaal met incrementele schaalverdeling
  • Uitgangssignaal: 1 Vss
  • Max_meetsnelheid: 0,5 m/s
  • Max_schok: 1000.000000 m/s²
  • Max_trilling: 100.000000 m/s²
  • Opslagtemperatuur MAX: 70 °C
  • Werktemperatuur MAX: 40 °C
  • Bedrijfstemperatuur: 20 °C
  • Werktemperatuur MIN: 10 °C
  • Kabellengte: 1.5 m
  • Max_schuifkracht: 0.8 N
  • Lagertemperatuur MIN: -20 °C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen