Mechanisch magneetmeetstatief 280 mm

Artikelnummer: 441100 280
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 280 mm
Draadaansluiting M8
Positionering draadaansluiting centrisch
Hechtkracht 800 N
Magneetvoet lengte 64 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441100 280
EAN/GTIN 4260180710120
Nummer fabrikant 105302

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische centrale klemming van alle scharnierpunten. Klemkracht traploos instelbaar. Schakelbare magneetvoet met prismazool. Elke positie binnen actieradius bereikbaar. Fijninstelling met grote stabiliteit. Meetklokopname voor meetklokken met schacht-⌀ 8 mm of prisma.

Levering:

Magneetvoet nr. 440868 gr. 1.