1/2″ Dopsleutel (inch) 9/16″

Artikelnummer: 4400A 9/16
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4400A 9/16
EAN/GTIN 4991644075584
Nummer fabrikant 4400A 9/16
L-nummer L60050 7349

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 37 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Lengte: 11 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen