Combinatiesleutels , vonkvrij , kop 15° afgeschuind , SW 20 mm

Artikelnummer: 440.20SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.20SR
EAN/GTIN 3148518667012
Nummer fabrikant 440.20SR
L-nummer L60130 11242

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45,0
  • B1 [mm]: 34,0
  • E [mm]: 9,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 230
  • [g]: 225