{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Meetbereik | 0,3 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Aansluiting | TESA Link Connector TLC; Digimatic-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Meetkracht | 0,2 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 434718 31 | |
EAN/GTIN | 7630041143669 | |
Nummer fabrikant | 04430013P1 |