Compact lengtemeetapparaat Millimar C 1200 1200T

Artikelnummer: 434707 1200T
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik ±3 tot ±5000 µm
Schaalverdeling instelbaar 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Weergave Digitaal
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale resolutie 0,1 µm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Energievoorziening Netvoeding; Batterijvoeding
Lengte 150 mm
Breedte 130 mm
Hoogte 170 mm
Gewicht 1 kg
Compatibiliteit Tesa
Producttype Afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434707 1200T
EAN/GTIN 4059192062002

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte behuizing met contrastrijk TFT-kleurendisplay met hoge resolutie. Aansluiting voor 1 inductieve taster. Display traploos kantelbaar voor een optimale gezichtshoek. De meetrichting is omkeerbaar. Werkt op netstroom en batterijen.

Functie:

  • Dynamische meetfuncties: Max, Min, Max-Min.
  • Centreren van de weergave op het midden van de tolerantiegrenswaarden.
  • Wachtwoord voor menu.

Toepassing:

Als weergave voor een inductieve taster voor eenvoudige meettaken (+ A, − A). Ideaal voor stationair en mobiel gebruik in werkplaats en productie.
Voor inductieve taster met Tesa-compatibiliteit.

Levering:

Inclusief netvoedingsapparaat (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498938.