Zijkniptang Classic met DynamicJoint® 160 mm, 61/2"

Artikelnummer: 43455
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43455
EAN/GTIN 4010995434557
Nummer fabrikant 43455
L-nummer L60070 4624

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontziet uw gezondheid: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen.
  • Voor het knippen van zachte en harde draad mag een universele kniptang niet ontbreken in de uitrusting van de vakman. De zijkniptang Classic van Wiha bewijst zich als robuuste allround-tang en is veelzijdig inzetbaar. Het tangscharnier met DynamicJoint® zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht naar de snijvlakken en een tot 40% hogere knipkracht. De nauwkeurige tang met halfronde kopvorm garandeert bovendien een nette knip.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2 mm
  • Totale lengte (mm): 160 mm
  • Totale lengte (Duim): 61/2″
  • knipkracht: 17
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen