Schroevendraaier met bithouder set SoftFinish slimVario® electric 4-delig met slimBits

Artikelnummer: 43449
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43449
EAN/GTIN 4010995434496
Nummer fabrikant 43449
L-nummer L60070 4450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: Voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • slimBits bieden toegang tot diepliggende schroeven dankzij verzonken isolatie
  • Veelzijdig bruikbaar
  • Bij zijn dagelijkse werk aan spanningvoerende delen wordt de elektricien vaak geconfronteerd met verschillende schroefprofielen. Met de schroevendraaierhandgreep SoftFinish inclusief verwisselbare slimBits kunnen gelijk meerdere toepassingen worden afgedekt, zonder voor elk profiel een aparte schroevendraaierhandgreep te moeten meenemen. De ergonomisch gevormde schroevendraaierhandgreep met wegrolbeveiliging ligt bovendien goed in de hand en ontziet bij het werk pezen en gewrichten. Dankzij de Wiha slimTechnology kunnen de inbegrepen slimBits met hun tot 33% slankere schacht ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos bereiken. De geïsoleerde schroevendraaierhandgreep en de slimBits worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk aan onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits (41927)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)