{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 12,5 mm | |
Maximale afwijking | 0,003 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 42 | |
Meetkracht | ≤ 1,5 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 59 mm | |
dikte van de behuizing | 29,2 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434074 12,5 | |
Nummer fabrikant | 543-500B |