{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 3 mm | |
Schaalverdeling | 0,001 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,2 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 7 µm | |
Meetkracht | 1 N - 1,5 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 433400 3/40 | |
EAN/GTIN | 2050001748904 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fijnmeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-⌀: 3/40mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 157,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,2 mm | 1 mm |
Meetbereik | 3 mm | 3 mm |
Meetkracht | 1 N - 1,5 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 878 |
Schaalverdeling | 0,001 mm | 0,01 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |