Zijkniptang Industrial met DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2"

Artikelnummer: 43324
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43324
EAN/GTIN 4010995433246
Nummer fabrikant 43324
L-nummer L60070 4081

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontziet uw gezondheid: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen.
  • Precies en zuiver snijden van zachte en harde draad
  • DynamicJoint® - Innovatief unieke scharnierconstructie
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Voor het knippen van zachte en harde draad mag een universele kniptang niet ontbreken in de uitrusting van de vakman. De zijkniptang Industrial van Wiha bewijst zich als robuuste allround-tang en is veelzijdig inzetbaar. Het tangscharnier met DynamicJoint® zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht naar de snijvlakken en een tot 40% hogere knipkracht. De nauwkeurige tang met halfronde kopvorm garandeert bovendien een nette knip. De ergonomisch gevormde tanghandgrepen zorgen voor comfortabel werken zonder moe te worden.
  • Om zo lang mogelijk plezier aan het product te hebben, wordt de regelmatige verzorging met een druppel olie aanbevolen.
  • DIN ISO 5749.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.6 mm
  • Totale lengte (mm): 140 mm
  • Totale lengte (Duim): 5 1/2″
  • knipkracht: 16
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen