Mini-meetklok IP67, schokbestendig 5/40 mm

Artikelnummer: 432670 5/40

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 16,50 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 67
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 5 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 0,5 mm
Draaibare wijzerplaat ja
IP-klasse IP 67
Meetkracht 0,63 N - 0,77 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 40 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432670 5/40
EAN/GTIN 7630041151794

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Mini-precisiemeetklokken met robuuste metalen behuizing, opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzer op wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand. Gele wijzerplaat voor betere aflezing.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires