Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend, 185g/m²
Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouweinde met klittenband
Zakken
Voorzakken met klep
Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden
Details
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Kunststofknopen
D-ring
Reflex
65 mm breed reflecterend band, 50 mm breed transferreflecterend band
Voorsluiting
Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen
Omschrijving:
- Hi-Vis regenjack met verlengd rugpand
- Dit lichtgewicht regenjack geeft u een goede zichtbaarheid op de werkplek wanneer nat weer en slecht zicht de werkomstandigheden kunnen bemoeilijken
- Het materiaal is sterk en duurzaam, ook al is het lichtgewicht, wind- en waterdicht en met gelaste naden
- De jas heeft een verlengd rugpand en een verstelbare onderrand met gemakkelijk toegankelijke voorzakken met klep en mouwboorden met klittenband
- Gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer en EN ISO 20471, klasse 3, beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3