Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematic met Bluetooth, Meetbereik: 12,5-16mm

Artikelnummer: 428702 12,5-16

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,10 / st.
  • € 22,70 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm DIN 863
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik 12,5 mm - 16 mm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,004 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Maat a 0,5 mm
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App
Standaardmeetdiepte 62 mm
Meetdiepte met verlengstuk 162 mm
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428702 12,5-16
EAN/GTIN 5051102207823

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting Holematic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5−16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 2 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Meetpistool, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.