Meetklok-bekkaliber zonder meetinserts 30-80 mm

Artikelnummer: 424904 30-80

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 51,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 30 mm - 80 mm
Meettasterweg 2,5 mm
Meetkracht 7,5 N
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424904 30-80
EAN/GTIN 2050001053305
Nummer fabrikant 4451005

Omschrijving

Uitvoering:

Meet- en tegentasters met exacte conische boringen voor het opnemen van verwisselbare meetinserts. Universeel inzetbaar, zodat alle meetproblemen kunnen worden opgelost.
Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschacht. De fijnmeetklokken nr. 434674 gr. 25/0,5 en gr. 50/1 genieten de voorkeur. Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.

Levering:

Zonder meetklok, inclusief houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, fijnmeetklok nr. 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetinstrument type FK voor de overdracht van de hefbeweging aan de meetas, meetinserts.