Fijnschroevendraaier PicoFinish® TORX® T5 x 40 mm

Artikelnummer: 42478
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42478
EAN/GTIN 4010995424787
Nummer fabrikant 42478
L-nummer L60070 3832

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaibare kap voor een optimale geleiding.
  • Verbetert uw precisie: Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone.
  • De uitdaging bij fijnmechanische schroefverbindingen is erin gelegen nauwkeurig en subtiel te werken, zonder het werkstuk te beschadigen. De fijnschroevendraaiers PicoFinish® van Wiha zijn dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone ideaal voor fijne, gedetailleerde werkzaamheden in de fijnmechanica en de hobby en modelbouw. Het ergonomische handgreepdesign met zachte delen zorgt voor comfortabel werken. De soepel draaiende kap ondersteunt snel draaien met gevoel. Verder zorgen de opgedrukte schroevendraaierpictogrammen op de draaibare kap voor gemakkelijk selecteren van het juiste schroevendraaierprofiel. Nog een pluspunt is de MagicSpring®-functie, waarbij een roestvrij stalen veer TORX®-schroeven betrouwbaar vasthoudt.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T5
  • Diameter ronde schacht (mm): 2.5 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 9 mm
  • Totale lengte (mm): 134 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 40 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen