Omschrijving:
Gewenste werkhoogte instelbaar in een sportafstand van 280 mm.
Voor transport compact en plaatsbesparend samenschuifbaar.
Met automatische staalscharnieren, bestelnr. 42396 met aluminium lamellenscharnier.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Met uitklapbare stabilisatoren voor gebruik als enkele ladder volgens EN131-1.
Stempels kunnen worden ingeklapt om ruimte te besparen tijdens transport of bij gebruik als trapladder.
Kenmerk:
Aantal treden 4 × 5
Aantal treden 5
Belasting max. 150 kg
Breedte 0.71 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 18 kg
Kokermaat 60mm / 70mm
Lengte 1.58 m
Loodrechte hoogte als bokladder 2.7 m
Maat, ingeklapt 1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte als bokladder 3.9 m
Werkhoogte als enkele ladder 6.05 m
lengte enkele ladder 5.29 m