Grote beugelschroefmaat 600-700 mm

Artikelnummer: 420810 600-700

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 298,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 600 mm - 700 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 3 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Meetweg spindel 25 mm
Meettrommel-⌀ 21 mm
Meettechniek analoog
Gewicht 12,4 kg
Aantal meetinserts 4
Aantal instelkalibers 4
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420810 600-700
EAN/GTIN 2050001059987
Nummer fabrikant 104-145A

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel en meetvlak gehard en gepolijst; vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Spiegelvrij verchroomde meettrommel met verdeling in 50sten en zorgvuldig gegraveerde, gezwarte maatstrepen en getallen.
De 4 gemakkelijk verwisselbare aambeelden hebben een meetbereik van 100 mm per maat.