Grote beugelschroefmaat 300-400 mm

Artikelnummer: 420810 300-400

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 229,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 300 mm - 400 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 3 µm
Spindel-⌀ 8 mm
Meetweg spindel 25 mm
Meettrommel-⌀ 21 mm
Meettechniek analoog
Gewicht 5,3 kg
Aantal meetinserts 4
Aantal instelkalibers 4
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420810 300-400
EAN/GTIN 4946368215143
Nummer fabrikant 104-142A

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel en meetvlak gehard en gepolijst; vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Spiegelvrij verchroomde meettrommel met verdeling in 50sten en zorgvuldig gegraveerde, gezwarte maatstrepen en getallen.
De 4 gemakkelijk verwisselbare aambeelden hebben een meetbereik van 100 mm per maat.