Elektricienshamer met 300 g hamerkop 283 mm

Artikelnummer: 42071
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42071
EAN/GTIN 4010995420710
Nummer fabrikant 42071
L-nummer L60070 3721

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Met de vlakke klauwen kunnen spijkerclips en spijkers eenvoudig worden verwijderd.
  • Verbetert uw efficiency: Perfecte balans dankzij optimale gewichtsverdeling voor een effectief gebruik.
  • Verbetert de toegankelijkheid: Perfect geschikt voor werkzaamheden met weinig werkruimte door de combinatie van vierkante en ronde kopvorm.
  • Verbetert de kwaliteit van uw werk: Met de vlakke onderzijde van de hamersteel kunnen kabels en pluggen zonder beschadigingen worden aangebracht.
  • Toepassing: Voor het eenvoudig verwijderen van spijkerclips en spijkers en het aanbrengen van kabels en pluggen. Ideaal voor gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte.
  • Perfect voor nauwe plaatsen dankzij U-vormig schuin vlak
  • Geoptimaliseerde gewichtsverdeling
  • Met vlakke klauwen voor het verwijderen van spijkerclips op nauwe plaatsen
  • Beschädigungsfreies Platzieren von Dübel
  • Krappe locaties en hoeken zijn met gangbare bankhamers nauwelijks toegankelijk, wat niet zelden wordt bewezen door de lelijke sporen die op omliggende oppervlakken worden achtergelaten. Hoe anders met de elektricienshamer van Wiha: met zijn U-vormige slagoppervlak biedt hij optimaal toegang tot krappe locaties. Daarnaast verenigt de hamer een ergonomische hanteerbaarheid en een uitgewogen gewichtsverdeling met de mogelijkheid om bevestigingselementen als spijkerclips te verwijderen. Met zijn optimaal uitgebalanceerde gewichtsverdeling belooft hij een perfecte balans bij het slaan en moeiteloos werken. Met behulp van de vlakke, rechte klauw aan de hamerkop kunnen spijkerclips ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden verwijderd en kunnen spijkers snel en eenvoudig uit de wand worden getrokken. Verder kunnen met de vlakke onderzijde van de hamersteel kabels en pluggen worden aangebracht zonder de wand te beschadigen. Dankzij de handzame, ergonomisch vormgegeven steel ligt de elektricienshamer perfect in de hand en geeft hij een betrouwbare grip bij het slaan.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 283 mm
  • hoogte hamerkop (mm): 23.9 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen