40 EWRi-V (17) Opg. Buitenschroefmaat 0-25mm, cpl.

Artikelnummer: 4157145
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157145
EAN/GTIN 4059192058920
Nummer fabrikant 4157145
L-nummer L40080 2637

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met montagegaten voor meetbits met as-Ø 3,5 mm
  • Hoog contrast numeriek display
  • Roestvaste, volledig geharde en geslepen meetspindel
  • QUICK DRIVE snelverstelling
  • Niet-draaiende spindel
  • Getrokken ratel
  • Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi-V Meetbereik 0 - 25 mm
  • Voor het meten van schroefdraadflank- en tandwieldiameters door middel van verwisselbare meetinzetten.
  • Data-interface: Geïntegreerde draadloze
  • IP-beschermingsklasse: IP 65
  • DIN 863-3
  • Cijfer increment mm/inch 0,001 / .00005″
Inhoud van de levering: Gebruiksaanwijzing, batterij, koffer.

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van schroefdraadflank- en tandwieldiameters met behulp van verwisselbare meetinzetten.
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetbereik: 0 - 25 mm
  • Meetbereik: 0 - 1″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 57 mm
  • Afmeting a in mm: 32 mm
  • Afmeting b in mm: 11.5 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Spindel spoed_mm: 5 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm

Norm:

DIN 863-3