{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,05 mm | |
Aansluiting | USB-interface; Digimatic-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 90 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415354 300 | |
Nummer fabrikant | 551-331-10 |