Comfortstep LH – Stellingladder 6 tr.

Artikelnummer: 41402
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 6
Materiaal aluminium
Producttype Stellingladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41402
EAN/GTIN 4003866414024
Nummer fabrikant 41402
L-nummer L90010 472

Omschrijving

Omschrijving:

De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.

Kenmerk:

Aantal treden 6
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 380 mm
Diepte treden 80 mm
Gewicht 4.5 kg
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 2.75 m
maximale verticale ophanghoogte 1.69 m
minimale verticale ophanghoogte 1.45 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.