Saferstep B – Enkele trap, 2 x 4

Artikelnummer: 41304
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×4
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41304
EAN/GTIN 4003866413041
Nummer fabrikant 41304
L-nummer L90010 207

Omschrijving

Omschrijving:

Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 4
Aantal treden 4
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.47 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 6.1 kg
Grondoppervlakte 0,99 m × 0,47 m
Ladderlengte 1.15 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.55 m
loodrechte ladderhoogte 1.06 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.