{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 40 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412754 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002350 | |
Nummer fabrikant | 4103079 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Digitale schuifmaat met naar binnen gerichte meetbekken, Meetbereik: 150mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 687,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.029 stuks direct leverbaar
126,00 €
€ 98,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 185,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,0005 inch | 0,0005 inch | 0,0005 inch | 0,0005 inch |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 | 1 |
IP-klasse | IP 67 | IP 54 | IP 54 | IP 67 |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Beklengte | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |