16 EWRi (M12) Opgraven. Remklauw 150 mm vierkant. Diep. IntWire met DK

Artikelnummer: 4103402DKS
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4103402DKS
EAN/GTIN 4059192002480
Nummer fabrikant 4103402DKS
L-nummer L40080 2886

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrasterende numerieke display
  • Top vergrendelingsschroef
  • Geleidingsbanen met afdichting
  • Meetbladen voor interne meting
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Stapsgewijs meetapparaat
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
  • Vuilafstrijker in de schuif

Omschrijving:

Digitale schuifmaat MarCal 16 EWRi; Meetbereik: 0 - 150 mm; Resolutie mm/inch: 0.01 / .0005″; Dieptemeting: vierkant; Data interface: Geïntegreerde draadloos; Wrijvingswiel:; IP-beschermingsklasse: IP 67;

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 16 EEAi
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 6″
  • Meetbereik: 0 - 150 mm
  • Foutlimiet inch: .001″
  • Afmeting d in mm: 235 mm
  • Afmeting b in mm: 40 mm
  • Afmeting c in mm: 16 mm
  • Afmeting e in mm: 16 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Afmeting a in mm: 10 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1