Dubbele ringsleutel SW.17 x 19 mm L.365 mm

Artikelnummer: 41031719
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41031719
EAN/GTIN 4018754140404
Nummer fabrikant 41031719
L-nummer L60010 2923

Omschrijving

Omschrijving:

  • extra lang
  • 15° gebogen
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 365 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 296 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen