{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,02 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/50 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | ⌀ 1,6 | |
Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
Beklengte | 40 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | Etui | |
Schroefdraadtabel | Schuifmaattabel | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 410107 3 | |
EAN/GTIN | 4067263100027 | |
Nummer fabrikant | 410107 3 |