Schuifmatenset, meetbereik: 150 mm, Aantal schuifmaten: 10

Artikelnummer: 410102 10
Korting
335,00 €
Prijs instellen 10 Stuk (24,50 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 46,30 / st.
  • € 170,00 / st.
  • € 95,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schuifmaten Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,05 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Verdeling 1/20 mm
Verdeling 1/128 inch
Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Vastzetting Vastzetschroef aan bovenkant
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Schroefdraadtabel Schuifmaattabel
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 410102 10
EAN/GTIN 4067263100058
Nummer fabrikant 410102 10

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.
Fijne, contrastrijke afleesschaal.
Vastzetschroef aan bovenkant.
Ergonomisch geoptimaliseerde slede. Afleesbaar zonder fouten dankzij schaal met andere kleur.
Meetvlakken fijn gelept.
Beter afleesbaar dankzij schaal met contrasterende kleuren

Levering:

10 × schuifmaat nr. 410100 gr. 150.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.