Uitvoering:
Hoofdmateriaal
75% katoen, 24% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²
Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met drukknopen
Zakken
Borstzakken met rits en D-ring
Binnenzak met klittenbandsluiting
Voorzakken met klep en drukknop
Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Vlamwerende reflecterende banden genaaid met dubbele naden
Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits
Details
Hoge kraag met bedekte rits
Externe certificeringslabels
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend
Omschrijving:
- Multinorm jack met een damessnit, gemaakt van duurzaam materiaal en ontworpen om van alle kanten zichtbaar te zijn
- Korter aan de voorkant voor maximale bewegingsvrijheid en een verlengde achterzoom voor bescherming
- Het jack heeft borstzakken aan beide zijden, en heeft slimme details zoals een binnenzak met binnenzak voor de telefoon en donkere stof op plaatsen die blootstaan aan vuil
- Getest voor industriële wasserij
- Beschermt tegen spatten van vloeibare chemicaliën
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²